ステンレスアングル

ステンレスアングル - 八幡ねじステンレスアングル - 八幡ねじ

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
穴数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229640449798740344104.5460
460
459
505(税込)
当日出荷
1229642949798740344034440
350
349
384(税込)
当日出荷
1229642049798740344274690
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする