八幡ねじ
多孔式アングル(両面)
木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
5、(長穴)11×20
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296438
4979874296382
1セット(5個)
200×200
76
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296447
4979874296375
1セット(5個)
150×150
56
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296456
4979874296429
1セット(3個)
W30×200
40
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296465
4979874296368
1セット(5個)
100×100
36
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296474
4979874296412
1セット(3個)
W30×150
30
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296490
4979874296399
1セット(5個)
100×150
46
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296499
4979874296405
1セット(3個)
W30×100
20
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください