八幡ねじ
グリーンアングル
材質は鉄で塗装仕上げです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
4.5
寸法(mm)
2×20×100
板厚(mm)
2
穴数
6
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296508
4979874296801
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください