八幡ねじ
二方面
材質は鉄で、ユニクロめっきです。
用途
木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
板厚(mm)
1
内容量
1セット(4個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296657
4979874006653
小
3
6
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
12296666
4979874006646
少々
1.5
4
¥
120
取扱い終了
12296675
4979874006660
大
3
6
¥
230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください