ステンレス 二方面

ステンレス 二方面 - 八幡ねじステンレス 二方面 - 八幡ねじ

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応穴径(Φmm)2.5穴数6板厚(mm)0.6内容量1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12296727497987441266942
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296736497987441267652
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする