八幡ねじ
金折 内皿
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途
板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
穴径(Φmm)
4
適合ねじ径(Φmm)
2.7~3.1
内容量
1セット(10個)
注意
※ねじ穴ピッチは、タテ、ヨコ面ともに同じ穴数のものは同じピッチです
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296745
4979874856265
75
2.3
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12296754
4979874856234
35
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296770
4979874856258
60
2
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296779
4979874856241
45
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296788
4979874856272
90
2.3
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください