八幡ねじ
横折 T型
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途
板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
注意
※ねじ穴ピッチは、タテ、ヨコ面ともに同じ穴数のものは同じピッチです
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
板厚(mm)
適合ねじ径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296876
4979874856395
1セット(5個)
150
2.3
3.5~3.8
4.5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296885
4979874856388
1セット(5個)
120
2.3
3.1~3.5
4.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296894
4979874856371
1セット(10個)
90
1.6
2.7~3.1
4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12296910
4979874856364
1個
75
1.6
2.7~3.1
4
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください