八幡ねじ
ステンレス 特厚隅金
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴数
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296919
4979874008190
1セット(3個)
5×16×90
4
5
5
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296928
4979874008206
1セット(3個)
5×16×120
4
5
5
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296937
4979874008213
1セット(3個)
5×16×150
6
5
5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296946
4979874008183
1セット(3個)
5×16×75
4
5
5
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296989
4979874008145
1セット(5個)
3×16×30
4
3
4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12296955
4979874008152
1個
3×16×35
4
3
4
¥
420
取扱い終了
12296964
4979874008169
1個
3×16×45
4
3
4
¥
450
取扱い終了
12296980
4979874008176
1個
3×16×60
4
3
4
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください