八幡ねじ
ステンレス 特厚金折
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
4
穴数
4
材質
SUS304
内容量
1セット(6個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12296998
4979874022745
2×20×90
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297007
4979874022721
2×20×60
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297016
4979874022738
2×20×75
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297025
4979874022691
2×10×30
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297034
4979874022707
2×10×35
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297050
4979874022714
2×10×45
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください