ステンレス 多孔式アングル

ステンレス 多孔式アングル - 八幡ねじステンレス 多孔式アングル - 八幡ねじ

材質はステンレスで錆びにくい製品です。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229705949798742949821セット(2個)86、(長穴)20300×450
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229707749798742950021セット(2個)62、(長穴)14250×250
9,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229708649798742949991セット(2個)70、(長穴)16300×300
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229709549798742950261セット(2個)36、(長穴)8150×150
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229706849798742950191個46、(長穴)10200×200
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする