八幡ねじ
両面幅広アングル
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。
全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
材質
鉄
穴径(Φmm)
(大)15、(小)5
板厚(mm)
4.5
穴数
(大)4、(小)12
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297348
4979874872869
60×270×270
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297357
4979874872777
60×240×240
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297366
4979874872784
60×300×240
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297375
4979874872753
60×180×150
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297384
4979874872760
60×210×210
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください