八幡ねじ
幅広アングル
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。
用途
棚の取付けや、補強金具として使用します。
穴径(Φmm)
(大)17.8、(小)6.5
材質
鉄
板厚(mm)
3.2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297400
4979874872845
1個
3.2×45×240
(大)2、(小)10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
12297409
4979874872852
1セット(5個)
3.2×45×300
(大)2、(小)12
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297418
4979874872814
1セット(5個)
3.2×45×150
(大)2、(小)8
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297427
4979874872807
1セット(5個)
3.2×45×120
(大)2、(小)8
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297436
4979874872821
1セット(5個)
3.2×45×180
(大)2、(小)8
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297445
4979874872838
1セット(5個)
3.2×45×210
(大)2、(小)10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297454
4979874872791
1セット(5個)
3.2×45×90
(大)2、(小)8
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください