ハイパーアングル

ハイパーアングル - 八幡ねじハイパーアングル - 八幡ねじ

材質は鉄でユニクロめっきです。
重厚で高強度のアングルです。

用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12穴径(Φmm)6板厚(mm)6内容量1セット(2個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297524497987405279745×270×270
4,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297540497987405278045×200×200
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297549497987405276645×75×75
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
12297558497987405277345×140×140
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする