八幡ねじ
ハイパー不等辺アングル
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
ボルト穴径(Φmm)
12
板厚(mm)
6
穴径(Φmm)
6
内容量
1セット(2個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297567
4979874052810
45×75×200
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297576
4979874052827
45×140×270
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297585
4979874052803
45×75×140
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください