八幡ねじ
G-たんざく
ねじ穴、ボルト穴が数多くあり、多用途に使える補助金具です。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
表面処理
材質
板厚(mm)
適合ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297628
4979874845955
1セット(10個)
38×177×2
カチオン電着塗装(黒)
鉄
-
-
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297637
4979874845948
1セット(20個)
38×100×2
カチオン電着塗装(黒)
鉄
-
-
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297646
4979874824899
1セット(10個)
38×177×2
溶融亜鉛
溶融亜鉛めっき鋼鈑
2
3~4(小穴用)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297655
4979874824882
1セット(20個)
38×100×2
溶融亜鉛
溶融亜鉛めっき鋼鈑
2
3~4(小穴用)
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください