八幡ねじ
G-四ツ穴L字
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)
3~4
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297664
4979874845887
鉄
40×40×40
カチオン電着塗装(黒)
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
12297680
4979874824943
溶融亜鉛めっき鋼鈑
40×40×40
溶融亜鉛
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
12297689
4979874824950
溶融亜鉛めっき鋼鈑
50×50×40
溶融亜鉛
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください