八幡ねじ
G-金折C
ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)
3~4
内容量
1セット(20個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297707
4979874845900
カチオン電着塗装(黒)
50×50×40
鉄
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297716
4979874845894
カチオン電着塗装(黒)
90×90×40
鉄
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297725
4979874824998
溶融亜鉛
90×90×40
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12297734
4979874824974
溶融亜鉛
50×50×40
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください