八幡ねじ
G-金折D
(1件のレビュー)
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)
3~4
寸法(mm)
65×65×55
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297750
4979874845863
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
3,700
¥
3,698
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り18点です
12297759
4979874824981
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください