八幡ねじ
G-釘穴プレート
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)
5
厚さ(mm)
2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
表面処理
穴数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297786
4979874845931
1セット(15個)
60×200×2
カチオン電着塗装(黒)
16
鉄
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297795
4979874825025
1セット(10個)
80×200×2
溶融亜鉛
30
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
4,000
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297820
4979874825018
1個
40×160×2
溶融亜鉛
16
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
12297829
4979874825049
1セット(10個)
80×300×2
溶融亜鉛
60
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297804
4979874825032
1個
40×160×2
溶融亜鉛
40
溶融亜鉛めっき鋼鈑
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください