八幡ねじ
G-金折G
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)
3~4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
60×40
60×60
60×100
80×80
100×60
100×100
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
鉄
内容量
1セット(10個)
1セット(20個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297856
4979874845870
1セット(20個)
60×40
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297865
4979874845856
1セット(20個)
60×60
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
6,800
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297874
4979874825087
1個
60×60
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
250
¥
229
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り3点です
12297899
4979874825100
1セット(10個)
80×80
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
5,800
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297908
4979874825094
1セット(10個)
60×100
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
5,800
¥
5,798
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12297917
4979874825124
1セット(10個)
100×100
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
9,000
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297926
4979874825117
1セット(10個)
100×60
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297890
4979874825070
1個
60×40
溶融亜鉛めっき鋼鈑
溶融亜鉛
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください