八幡ねじ
G-金折E
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途
木工用連結金物、補助金物として使用します。
適合ねじ径(Φmm)
3~4
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12297944
4979874845917
1セット(10個)
カチオン電着塗装(黒)
鉄
35×170×40
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297960
4979874845924
1セット(15個)
カチオン電着塗装(黒)
鉄
35×90×40
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297969
4979874825155
1セット(10個)
溶融亜鉛
溶融亜鉛めっき鋼鈑
35×170×40
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12297978
4979874825148
1個
溶融亜鉛
溶融亜鉛めっき鋼鈑
35×90×40
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください