八幡ねじ
補助金具I
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
板厚(mm)
表面処理
型番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12298048
4979874007315
1セット(5個)
-
2.6
クロームめっき
NO.4
銀
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298057
4979874007742
1個
-
2.5
カチオン電着塗装
NO.4
黒
¥
260
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
12298066
4979874065971
1セット(5個)
-
2.5
金ブロンズめっき
NO.4
ブロンズ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298075
4979874007308
1セット(5個)
-
2.6
クロームめっき
NO.3
銀
¥
1,950
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298084
4979874007285
1セット(5個)
-
3.2
クロームめっき
NO.1
銀
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298100
4979874007292
1セット(5個)
-
3.2
クロームめっき
NO.2
銀
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298109
4979874007711
1セット(5個)
-
3.5
カチオン電着塗装
NO.1
黒
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
12298127
4979874007728
1セット(5個)
-
3.5
カチオン電着塗装
NO.2
黒
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51295014
4979874007711【ワケあり】
1セット(5個)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
3.5
カチオン電着塗装
NO.1
黒
¥
4,450
¥
4,390
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
12298118
4979874007735
1個
-
2.5
カチオン電着塗装
NO.3
黒
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください