八幡ねじ
補助金具I
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質
鉄
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
タイプ
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12298617
4979874870186
カチオン電着塗装(黒)
K-1
-
¥
191
¥
189
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り8点です
12298626
4979874870216
カチオン電着塗装(黒)
K-4
-
¥
390
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298660
4979874870193
カチオン電着塗装(黒)
K-2
-
¥
239
¥
238
¥
238
¥
262
(税込)
当日出荷
12298696
4979874870094
ニッケルめっき
N-4
対応
¥
334
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12298705
4979874870209
カチオン電着塗装(黒)
K-3
-
¥
334
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください