ステンレス ステー

ステンレス ステー - 八幡ねじステンレス ステー - 八幡ねじステンレス ステー - 八幡ねじステンレス ステー - 八幡ねじステンレス ステー - 八幡ねじステンレス ステー - 八幡ねじ
(2件のレビュー)

大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応材質ステンレスSUS304内容量1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像122986444979874870407S-1
300
299
329(税込)
当日出荷
メイン画像122986694979874870414S-2
362
359
395(税込)
当日出荷
メイン画像122986784979874870438S-4
550
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
メイン画像122986874979874870421S-3
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12298644
2025-01-05
用途: カラーボックスの固定に

このサイズで2mm厚というのはなかなかないので重宝します。
幅が15mmなので通常のカラーボックスだと若干はみ出てしまいますが、内側に寄せれば正面から見たときには見えなくできます。

対象商品 : 12298669
2023-10-26
用途: AGVに取り付ける反射板の固定に
トランコム株式会社運輸・通信業

サイズがぴったりで使用した。ステンレスの必要はなくメッキなどでコストダウンしたかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする