補助金具L

補助金具L - 八幡ねじ補助金具L - 八幡ねじ補助金具L - 八幡ねじ

高級感ある仕上げになっています。
たくさんの取付け穴がある為便利です。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。内容量1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
全8種類を絞り込む
タイプ
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
材質
穴数
表面処理
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122987844979874870476SL-1ステンレスSUS3044-対応
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
122988004979874870261KL-14カチオン電着塗装(黒)-
191
189
208(税込)
当日出荷
122988094979874870285KL-37カチオン電着塗装(黒)-
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
122988184979874870506SL-4ステンレスSUS3049-対応
381
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
122988274979874870292KL-49カチオン電着塗装(黒)-
370
369
406(税込)
当日出荷
122988364979874870278KL-27カチオン電着塗装(黒)-
239
238
262(税込)
当日出荷
122988454979874870490SL-3ステンレスSUS3047-対応
362
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
122988544979874870483SL-2ステンレスSUS3047-対応
362
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする