八幡ねじ
曲板 (7mm穴)
材質は鉄でクロームめっきです。
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
板厚(mm)
1
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299195
4979874006844
40
500
482
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12299204
4979874006806
8
100
98
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299220
4979874006813
16
200
194
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299229
4979874006820
24
300
290
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299238
4979874006837
32
400
386
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください