曜日別特売

曲板 (千鳥)

曲板 (千鳥) - 八幡ねじ曲板 (千鳥) - 八幡ねじ

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質板厚(mm)1
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴数
表面処理
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229924749798740660221セット(5個)200(大)8、(小)5金ブロンズめっき194
1,4001,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229925649798740660151セット(5個)100(大)4、(小)4金ブロンズめっき98
1,050999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229926549798740660391セット(5個)300(大)12、(小)12金ブロンズめっき290
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229927449798740068681セット(10個)200(大)8、(小)8クロームめっき194
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1229929049798740068991セット(10個)500(大)20、(小)20クロームめっき482
3,3003,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229929949798740068751セット(10個)300(大)12、(小)12クロームめっき290
2,5002,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229930849798740068511セット(10個)100(大)4、(小)4クロームめっき98
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229931749798740068821セット(10個)400(大)16、(小)16クロームめっき386
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229932649798740828931セット(10個)100(大)4、(小)4カチオン電着塗装(黒)98
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
1229934449798740829161個300(大)12、(小)12カチオン電着塗装(黒)290
350349
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り4点です
1229936949798740829301個500(大)20、(小)20カチオン電着塗装(黒)482
530529
529
582(税込)
当日出荷
1229933549798740829091個200(大)8、(小)8カチオン電着塗装(黒)194
280
取扱い終了
1229936049798740829231個400(大)16、(小)16カチオン電着塗装(黒)386
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする