八幡ねじ
曲板I
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質
鉄
板厚(mm)
2
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
タイプ
表面処理
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299378
4979874007575
4
I-100
クロームめっき
NO.57
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299387
4979874065872
11
I-300G
金ブロンズめっき
NO.55
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299396
4979874065896
4
I-100G
金ブロンズめっき
NO.57
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299405
4979874065889
7
I-200G
金ブロンズめっき
NO.56
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299414
4979874007568
7
I-200
クロームめっき
NO.56
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299430
4979874065902
2
I-60G
金ブロンズめっき
NO.58
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299439
4979874007582
2
I-60
クロームめっき
NO.58
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299448
4979874007551
11
I-300
クロームめっき
NO.55
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299457
4979874007995
7
I-200B
カチオン電着塗装(黒)
NO.56
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12299466
4979874007988
11
I-300B
カチオン電着塗装(黒)
NO.55
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
12299475
4979874008008
4
I-100B
カチオン電着塗装(黒)
NO.57
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299484
4979874008015
2
I-60B
カチオン電着塗装(黒)
NO.58
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください