曜日別特売

曲板L

曲板L - 八幡ねじ曲板L - 八幡ねじ曲板L - 八幡ねじ

材質は鉄で高級感ある仕上げです。
曲げやすく加工しやすいです。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
材質板厚(mm)2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
表面処理
タイプ
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1229950049798740076121セット(5個)3クロームめっきL-60NO.61
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229950949798740659191セット(5個)8金ブロンズめっきL-200GNO.59
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229951849798740076051セット(5個)5クロームめっきL-120NO.60
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1229952749798740659261セット(5個)5金ブロンズめっきL-120GNO.60
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229953649798740659331セット(5個)3金ブロンズめっきL-60GNO.61
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229954549798740075991セット(5個)8クロームめっきL-200NO.59
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229957049798740080221セット(5個)8カチオン電着塗装(黒)L-200BNO.59
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1229957949798740080391セット(5個)5カチオン電着塗装(黒)L-120BNO.60
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1229955449798740080461個3カチオン電着塗装(黒)L-60BNO.61
210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする