八幡ねじ
曲板L
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
材質
鉄
内容量
1セット(5個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
穴数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299719
4979874033987
NO.85
20
No.85
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12299728
4979874033994
NO.86
30
No.86
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12299737
4979874008114
NO.68
10
LP-No.68B
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください