八幡ねじ
ステンレス 曲板 (7mm穴)
材質はステンレスSUS304です。
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
曲げて使用できます。
板厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299789
4979874033741
482
20×500
40
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
12299798
4979874033710
194
20×200
16
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
12299807
4979874033703
98
20×100
8
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
12299816
4979874033727
290
20×300
24
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
12299825
4979874033734
386
20×400
32
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください