八幡ねじ
曲板
曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
全16種類を絞り込む
タイプ
選択してください
No.91
No.92
No.93
No.94
No.95
No.96
No.97
No.98
材質
ステンレスSUS304
鉄
内容量
1セット(5個)
1個
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
RoHS指令(10物質対応)
タイプ
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299965
4979874293749
1セット(5個)
対応
No.91
ステンレスSUS304
-
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299974
4979874293763
1セット(5個)
対応
No.93
ステンレスSUS304
-
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299990
4979874293671
1セット(5個)
-
No.92
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299999
4979874293695
1セット(5個)
-
No.94
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300008
4979874293756
1セット(5個)
対応
No.92
ステンレスSUS304
-
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300017
4979874293770
1セット(5個)
対応
No.94
ステンレスSUS304
-
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300035
4979874293718
1セット(5個)
-
No.96
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300044
4979874294791
1セット(5個)
対応
No.96
ステンレスSUS304
-
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300069
4979874293732
1個
-
No.98
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
570
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
12300078
4979874293725
1セット(5個)
-
No.97
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
2,900
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300087
4979874294814
1個
対応
No.98
ステンレスSUS304
-
¥
880
¥
879
¥
629
アウトレット
¥
692
(税込)
当日出荷
残り3点です
12300096
4979874294807
1セット(5個)
対応
No.97
ステンレスSUS304
-
¥
3,950
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12299947
4979874293664
1個
-
No.91
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
260
取扱い終了
12299956
4979874293688
1個
-
No.93
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
400
取扱い終了
12300026
4979874293701
1個
-
No.95
鉄
カチオン電着塗装(黒)
¥
420
取扱い終了
12300060
4979874293787
1個
対応
No.95
ステンレスSUS304
-
¥
580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください