曜日別特売

曲板 2列穴

曲板 2列穴 - 八幡ねじ曲板 2列穴 - 八幡ねじ曲板 2列穴 - 八幡ねじ

曲げやすく加工しやすくなっています。
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。

用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.2
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
RoHS指令(10物質対応)
穴数
寸法(mm)
材質
寸法L(mm)
表面処理
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1230015749798744119381セット(10個)対応240.8×30×200ステンレスSUS304196--
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
1230016649798744119521セット(5個)対応480.8×30×400ステンレスSUS304396--
3,750
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
1230017549798744119451セット(10個)対応360.8×30×300ステンレスSUS304300--
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
1230018449798744119691セット(5個)対応600.8×30×500ステンレスSUS304492--
4,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
1230020049798744119211セット(10個)対応120.8×30×100ステンレスSUS304100--
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
1230010549798744119071セット(10個)-481.0×30×400396クロームめっき1
5,000
取扱い終了
返品不可
1230011449798744118911セット(10個)-361.0×30×300300クロームめっき1
4,200
取扱い終了
返品不可
1230013049798744118841セット(10個)-241.0×30×200196クロームめっき1
3,500
取扱い終了
返品不可
1230013949798744119141セット(10個)-601.0×30×500492クロームめっき1
6,000
取扱い終了
返品不可
1230014849798744118771セット(10個)-121.0×30×100100クロームめっき1
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする