八幡ねじ
アルミステーL
材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)
3
内容量
1セット(3個)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
穴数
サイズ
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12300315
4979874066237
25
8
AL-9
100×100
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12300324
4979874066176
20
6
AL-3
100×50
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
12300340
4979874066206
25
3
AL-6
50×25
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
12300349
4979874066244
25
8
AL-10
150×50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12300358
4979874066220
25
6
AL-8
100×50
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
12300367
4979874066169
20
4
AL-2
50×50
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300376
4979874066190
20
8
AL-5
150×50
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12300385
4979874066183
20
8
AL-4
100×100
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
12300394
4979874066152
20
3
AL-1
50×25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
12300410
4979874066213
25
4
AL-7
50×50
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください