八幡ねじ
ミニステー
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
RoHS指令(10物質対応)
表面処理
タイプ
材質
穴数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12300900
4979874831910
1セット(2個×5パック)
対応
焼付塗装
YW-12
鉄
2
白
¥
955
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12300909
4991807003362
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
MS-16
鉄
6
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300918
4991807003331
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-12
鉄
2
-
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
12300927
4979874831934
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-14
鉄
4
白
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300936
4991807003355
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-14
鉄
4
-
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
12300945
4979874831927
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-13
鉄
3
白
¥
1,145
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300954
4991807003348
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-13
鉄
3
-
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
12300970
4979874831576
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-12
鉄
2
黒
¥
955
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12300979
4979874831743
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-12
ステンレス
2
-
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12300988
4979874831767
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-14
ステンレス
4
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12300997
4979874831750
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-13
ステンレス
3
-
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12301006
4979874831590
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-14
鉄
4
黒
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301015
4979874831583
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-13
鉄
3
黒
¥
1,145
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301024
4991807003379
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-22
鉄
2
-
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12301040
4991807003393
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-33
鉄
3
-
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12301058
4979874831996
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-36
鉄
6
白
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301067
4979874831965
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-24
鉄
4
白
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301076
4979874831972
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-33
鉄
3
白
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301085
4979874831958
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-22
鉄
2
白
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301094
4991807003409
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
MS-34
鉄
4
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301110
4991807003386
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-24
鉄
4
-
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
12301119
4979874831613
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-22
鉄
2
黒
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12301128
4979874831828
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-36
ステンレス
6
-
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12301137
4979874831989
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-34
鉄
4
白
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301146
4979874831781
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-22
ステンレス
2
-
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12301155
4979874831620
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-24
鉄
4
黒
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301164
4979874831644
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-34
鉄
4
黒
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301180
4979874831651
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-36
鉄
6
黒
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301189
4979874831811
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-34
ステンレス
4
-
¥
1,765
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301198
4979874831798
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-24
ステンレス
4
-
¥
1,765
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301207
4979874831637
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-33
鉄
3
黒
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301216
4979874831804
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-33
ステンレス
3
-
¥
1,765
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301225
4991807003430
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-54
鉄
-
-
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
12301234
4979874832016
1セット(2個×5パック)
-
焼付塗装
YW-54
鉄
-
白
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301250
4991807003423
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
MS-43
鉄
-
-
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301259
4979874831675
1セット(2個×5パック)
対応
ニッケルめっき
YB-54
鉄
-
黒
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12301268
4979874831842
1セット(2個×5パック)
対応
-
YS-54
ステンレス
-
-
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301049
4991807003416
1個(2個)
対応
ニッケルめっき
MS-36
鉄
6
-
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください