八幡ねじ
ミニアングル
特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
内容量
1セット(2個×5パック)
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
穴数
RoHS指令(10物質対応)
色
表面処理
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12301295
4979874832054
YW-06
12
-
白
焼付塗装
鉄
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301304
4991807003546
MA-10
20
対応
-
ニッケルめっき
鉄
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12301320
4991807003522
MA-06
12
対応
-
ニッケルめっき
鉄
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12301329
4979874832047
YW-04
8
-
白
焼付塗装
鉄
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301338
4991807003539
MA-08
16
対応
-
ニッケルめっき
鉄
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301347
4991807003515
MA-04
8
対応
-
ニッケルめっき
鉄
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301356
4979874831712
YB-06
12
対応
黒
ニッケルめっき
鉄
¥
1,715
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301365
4979874831880
YS-06
12
対応
-
-
ステンレス
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301374
4979874831705
YB-04
8
対応
黒
ニッケルめっき
鉄
¥
1,575
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12301390
4979874831873
YS-04
8
対応
-
-
ステンレス
¥
1,765
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください