曜日別特売
モノタロウ

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウゴムバンド スライダー式チャック付袋入り - モノタロウ
(24件のレビュー)

品質にこだわったアメ色ゴムバンド。
紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。

用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色内容量1袋(500g)
注意
※製品の性質上本数表示はしておりません。予めご了承願います。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※伸縮力がありますので、使用時ははねかえりに注意してお取扱いください。
※保管の際は、高温多湿や直射日光をさけて保管してください。
※小児の手の届かない場所で保管してください。
全37種類を絞り込む
厚さ(mm)
切り幅(mm)
折径(mm)
番手
37種類すべて表示中
注文コード
品番
本数
厚さ(mm)
切り幅(mm)
折径(mm)
番手
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12337205-約14000本1117.5#7
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337214-約10000本1125#8
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337230-約6250本11.135#10
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337239-約5500本11.140#12
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337248-約4100本11.150#14
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337257-約3200本11.160#16
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337266-約2900本11.170#18
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337275-約240本1.11280#20
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337284-約150本1.115100#25
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337300-約105本1.118120#30
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337309-約82本1.121140#35
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337318-約70本1.121160#40
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337327-約62本1.121180#45
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337336-約1300本1360#170
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337345-約875本14.560#175
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337354-約650本1660#180
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337370-約1100本1370#190
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337379-約725本14.570#195
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337388-約550本1.1670#200
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337397-約975本1.1380#210
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337406-約650本1.14.580#215
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337415-約500本1.1680#220
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337424-約750本1.13100#260
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337440-約500本1.14.5100#265
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337449-約375本1.16100#270
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337458-約650本1.13120#310
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337467-約425本1.14.5120#315
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337476-約325本1.16120#320
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337485-約575本1.13140#360
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337494-約380本1.14.5140#365
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337510-約290本1.16140#370
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337519-約500本1.13160#410
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337528-約330本1.14.5160#415
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337537-約250本1.16160#420
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337546-約450本1.13180#460
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337555-約300本1.14.5180#465
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12337564-約225本1.16180#470
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 商品の包装

使用感は正規メーカー品と遜色がない。使ううちに切れるかと心配したが、それもない。経年劣化も今のところ問題はない。消耗品なので安価なのは助かる。今後も引き続き使っていきたい。

2026-01-23
用途: 現場に下ろすカンバン、指示書等をまとめるのに。
株式会社材栄

このサイズがベストマッチで耐久性も高い。
また使用途中の冷凍食品のパックのまとめにも使っているが非常に良い。
多種のサイズがあるので汎用性が高い。

2026-03-10
用途: 小物の梱包
医療・福祉・介護関連業

某有名メーカーさんから変更してみましたが、太さにばらつきがあり細いもの太いもの色々で品質が一定でないため、1日に大量の細かい梱包や2重巻きなどにするのに不快に感じ使用を中止しました。

対象商品 : 12337397
2025-10-26
用途: 袋の封印

モノタロウから廉価版が出たので購入。
品質は今の使い方なら問題ないようです。

2025-09-09
用途: 梱包用

オーバンドよりも低価格で、品質も問題ないです。
チャック袋入りなので、保管も便利ですね。

対象商品 : 12337266
2025-07-21
用途: 商品のパック詰
飲食業

使いやすく 、太さ、強度も丁度良いです
価格も安く助かります

2025-05-23
用途: 生花 切花の結束
農・林・水産業

地元の商店で購入したものは、値段は高く 切れやすかったので 購入致しました。 大変 満足致しております!

対象商品 : 12337449
2025-05-27
用途: 木箱作り
株式会社 エースパック卸売・小売業

長さ選びが大変だけど、長さが決まると使用し易くて良いです
幅が10㍉から15㍉くらいで外周が600㍉の箱にゴム掛けをする長さのゴムが欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする