ムーブステンドレディースシャツ

ムーブステンドレディースシャツ - Nittaku(ニッタク)

ミックスでも着よう!動きやすいムーブステンドレディースシャツ。
ストレッチ生地「ビヨンドムーブ」採用の動きやすい女子用ユニフォームシャツです。ステンドグラスのようなポリゴンスタイル柄が、上品な華やかなさを演出します。両脇部には、静電気を防ぐ縫製糸を使用しています。また、男女兼用タイプ『ムーブステンド』(※別売)とミックスダブルスで着用できます。
「ビヨンドムーブ」とは
体の動きを快適に!ストレスを感じさせない、抜群のストレッチ生地です。
※縦伸び率78%アップ、横伸び率29%アップ(Nittaku社比)。

機能女子用、吸汗速乾、軽量、制電、伸縮用具種別ウェア・装着品材質「ビヨンドムーブ」ポリエステル88%、ポリウレタン12%仕様【公認】JTTA公認※公式試合に着用可能内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304077NW-2192-09-SSSSブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304086NW-2192-09-SSブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304095NW-2192-09-MMブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304104NW-2192-09-LLブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304120NW-2192-09-OOブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304129NW-2192-09-XOXOブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304138NW-2192-09-2XO2XOブルー
6,800
取扱い終了
返品不可
12304147NW-2192-21-SSSSピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304156NW-2192-21-SSピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304165NW-2192-21-MMピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304174NW-2192-21-LLピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304190NW-2192-21-OOピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304199NW-2192-21-XOXOピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304208NW-2192-21-2XO2XOピンク
6,800
取扱い終了
返品不可
12304217NW-2192-71-SSSSブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304226NW-2192-71-SSブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304235NW-2192-71-MMブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304244NW-2192-71-LLブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304260NW-2192-71-OOブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304269NW-2192-71-XOXOブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12304278NW-2192-71-2XO2XOブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする