Nittaku(ニッタク)
ブレーカーハーフパンツ
練習用、ブレーカーハーフパンツ。
カラフルなパイピングの練習用ブレーカーハーフパンツです。 軽量でサラッとしているので、練習や移動着に活躍します。
材質
ポリエステル100%
その他
※公式試合では着用できません。
機能
男女兼用、吸汗速乾、軽量、制電
用具種別
ウェア・装着品
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12305967
NW-2844-09-SS
ブルー
SS
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12305976
NW-2844-09-S
ブルー
S
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12305985
NW-2844-09-M
ブルー
M
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12305994
NW-2844-09-L
ブルー
L
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306010
NW-2844-09-O
ブルー
O
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306019
NW-2844-09-XO
ブルー
XO
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306028
NW-2844-21-SS
ピンク
SS
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306037
NW-2844-21-S
ピンク
S
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306046
NW-2844-21-M
ピンク
M
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306055
NW-2844-21-L
ピンク
L
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306064
NW-2844-21-O
ピンク
O
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306080
NW-2844-21-XO
ピンク
XO
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306089
NW-2844-40-SS
グリーン
SS
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306098
NW-2844-40-S
グリーン
S
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306107
NW-2844-40-M
グリーン
M
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306116
NW-2844-40-L
グリーン
L
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306125
NW-2844-40-O
グリーン
O
¥5,800
取扱い終了
返品不可
12306134
NW-2844-40-XO
グリーン
XO
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください