カーフジャケット 腹当て ボア仕様

カーフジャケット 腹当て ボア仕様 - ライフテーストカーフジャケット 腹当て ボア仕様 - ライフテーストカーフジャケット 腹当て ボア仕様 - ライフテーストカーフジャケット 腹当て ボア仕様 - ライフテースト

プレリー製カーフジャケットとの組み合わせでお腹を冷えから守ります。腹当ては仔牛の成長に合わせて、位置を変えられるようバイヤスを長めに設定。カーフジャケットの背中のテープにベルトを通せば前後に動くことを抑えることが出来ます。表生地は撥水加工・丸洗い可能な腹当てです。厳冬から仔牛を守る、裏地ボアタイプです。

用途プレリー製 カーフジャケット専用腹当て。材質表生地:ポリエステル・ナイロン(撥水加工済み)、裏生地:アクリル、紐・とめ具:ナイロン・ゴム・PPサイズフリータイプオス・メス兼用機能撥水加工、丸洗い可能寸法(幅W×奥行D)(cm)18×50内容量1枚
注意
※プレリー製カーフジャケット専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313125LTC-04BF
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする