DAIKO(大光電機)
LED壁付スポット
電圧(V)
AC100
光源
白熱灯60W相当
光源寿命
40000時間
色
器具:白
材質
本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)
出:75
消費電力(W)
5.6
スイッチ
スイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
角度(°)
首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
容量(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格光束(Lm)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312617
DBK-41137YE
電球色
405
83
5.6
AC100
2700
72.3
¥
17,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312626
DBK-41137A
温白色
430
83
5.6
AC100
3500
76.7
¥
17,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください