DAIKO(大光電機)
LED防災照明(シーリング)
仕様
バッテリーモニター付
材質
本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス
寸法(mm)
出:90
色
器具:白
取付
A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
スイッチ
点検スイッチ付
寸法(Φ×高さH)(mm)
260×90
使用電池
蓄電池付(6.0V・1.2AH)
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
保守率
0.81
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312635
DEG-40234YF
2700
電球色
65.9
600
¥
118,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312644
DEG-40234WF
5000
昼白色
69.2
630
¥
118,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください