DAIKO(大光電機)
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)
材質
本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
出:120
取付
A03/B01/E08
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×120
光源
白熱灯60W相当
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
375
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312827
DWP-41548Y
器具:白
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312836
DWP-41549Y
器具:黒
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12312845
DWP-41550Y
器具:シルバー
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください