APPLE WATCH WATERPOOF CASE 40mm

APPLE WATCH  WATERPOOF CASE 40mm - UI

肌にも優しい、水の侵入を防ぎ、粉塵も侵入させない。
IP68基準により防水、防塵
スポーツや水まわりの仕事や農作業などでも、本体を守る。
ケースを着けたままでも充電ができる
防水ケースを着けたままで、外さずに充電ができます。
360度全面保護
内蔵スクリーンプロテクター&ハードPCケース、ソフトシリコンバンドがApple Watchを傷や衝撃から保護します。
使用上の注意
海などで使用した後は必ず真水で一回洗った後乾かしてください。
当製品は完全に防水、防塵を防ぐ物ではありません。IP68レベルの商品になります。
Apple Watchを覆うため、本商品装着時は心電図の計測はできません。
装着前にティッシュ等で防水テストを行ってください。テスト前に背面カバーがしっかり閉まっていることをご確認ください。

対応機種Apple Watch(2/3/4/5/6/SE)40mmブラック材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート付属品取扱説明書、本体1個、シリコンバンド各1本、予備バンド各1本 予備取付金具4個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317316XIWXI-APW-40mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする