LEDクリップライトSAKUTO

LEDクリップライトSAKUTO - EARTH MAN
(3件のレビュー)

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射/頑丈なスチール製クリップ/屋内用/電源コード約5m付き/収納用Sフック付き/連結コンセント付

用途暗い所や夜間の作業に光色昼光色定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5電球の種類LED定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:130×310×290/ランプ全開時:380×310×400電源タイプ電源コード式口金E26使用場所屋内質量(kg)1.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12313990CLT-55SLA55約5500
オープン
取扱い終了
12313999CLT-70SLA70約7000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12313999
2023-07-07
用途: 車両メンテナンス

予想超える明るさで大変便利に使用しています。
本体は軽く出来ているので色々な場所にクランプで設置できます。リピート購入の予定です。

対象商品 : 12313999
2023-03-31
用途: 自動車整備業
鈴木 自工

持ち運べ、軽いのでどのシーンでも活躍してます。
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 12313999
2023-02-28
用途: 現場での家具取付時
株式会社タケダ

明るいので部屋全体が見やすく手元作業をする時も非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする