エスコートスポットライト

エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)エスコートスポットライト - TOEX(LIXIL)

帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。
スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。
ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。

種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定内容量1個
注意
※壁や柱内に配線が通せない場合、「露出配線用台座」を使用して施工してください。
※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
電気代の目安
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123153908VLG21SCシャイングレー熱線センサ有り6.2(省エネモード:0.7)5円/月45.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
123153998VLG22SCシャイングレーセンサ無し6.139円/月45.9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154088VLG21ABオータムブラウン熱線センサ有り6.2(省エネモード:0.7)5円/月45.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154178VLG22ABオータムブラウンセンサ無し6.139円/月45.9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154268VLG21JWホワイト(アイボリーホワイト)熱線センサ有り6.2(省エネモード:0.7)5円/月45.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154358VLG22JWホワイト(アイボリーホワイト)センサ無し6.139円/月45.9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154448VLG21BKブラック熱線センサ有り6.2(省エネモード:0.7)5円/月45.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154608VLG22BKブラックセンサ無し6.139円/月45.9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154698VLG21PWナチュラルシルバーF熱線センサ有り6.2(省エネモード:0.7)5円/月45.2
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
123154788VLG22PWナチュラルシルバーFセンサ無し6.139円/月45.9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする