地中配線アジャスター

地中配線アジャスター - TOEX(LIXIL)地中配線アジャスター - TOEX(LIXIL)地中配線アジャスター - TOEX(LIXIL)地中配線アジャスター - TOEX(LIXIL)

地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。
埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます
グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。
接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。

材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67内容量1箱(2個)
注意
※地上に露出して使用することはできません。
※地中配線アジャスターは適用電線以外を使用することはできません。適用外の配線を使用すると、製品の故障や不具合の原因になります。
※地中配線アジャスターは、「水中」へ沈めたり、「コンクリート/モルタル」への直埋め、「VE管・PF管の中」で使用することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123156098VLP06ZZ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする