DC12Vスイッチ

DC12Vスイッチ - TOEX(LIXIL)DC12Vスイッチ - TOEX(LIXIL)DC12Vスイッチ - TOEX(LIXIL)

DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)
スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。
照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。
ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。
トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。

シャイングレーケーブル長(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123156368VLP66SC
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする