仕様オフィスソフトなし付属品Surface Go 3、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント質量(g)Wi-Fi: 544(1.2 ポンド)(タイプ カバーを除く)、LTE Advanced: 553(1.22ポンド)(タイプ カバーを除く)本体寸法(mm)245×175×8.3インターフェース3.5mmヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート、Surface タイプ カバー ポート、MicroSDXC カードリーダー、LTE Advanced: nano SIM トレイスピーカーDolby®; AudioTM 対応 2W ステレオ スピーカーワイヤレス通信Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 互換、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジーWebカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C×1内容量1台