OSWindows 10 Proディスプレイ10.5インチ解像度1920×1280使用CPUCore i3-10100Yメモリー容量8GBストレージSSD容量128GB付属品Surface Go 3、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント仕様オフィスソフトなし質量(g)Wi-Fi: 544(1.2 ポンド)(タイプ カバーを除く)、LTE Advanced: 553(1.22ポンド)(タイプ カバーを除く)本体寸法(mm)245×175×8.3インターフェース3.5mmヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート、Surface タイプ カバー ポート、MicroSDXC カードリーダー、LTE Advanced: nano SIM トレイスピーカーDolby®; AudioTM 対応 2W ステレオ スピーカーワイヤレス通信Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 互換、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジーWebカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、8.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p Full HD ビデオ)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C×1